Beli gsc 160 bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Shear Upper Blade
    Mulai

    Rp429.900

    BOSCH Shear Upper Blade
    Deskripsi:
    Pisau bagian atas untuk gunting universal dan lembaran logam Bosch. Mata potong atas dan mata potong bawah
    atribut:
    • Suitable For: GSC 12V-13, GSC 16, GSC 160 Professional
    • System Recommendation: GSC 16 (metalworking) + GSC 160
  2. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  3. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 932 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  4. STANLEY Bench Vise (Ragum)
    Mulai

    Rp1.499.900

    STANLEY Bench Vise (Ragum)
    atribut:
    • Size (inch): 5
  5. Wayang Plastic Bag PP (Kantong Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp16.900

    Wayang Plastic Bag PP (Kantong Plastik)
    atribut:
    • Material: PP
    • Thickness (micron): 30
  6. BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)
    Mulai

    Rp19.999.900

    BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)
    Deskripsi:
    - Carrying case(L-BOXX102)- Battery pack(A1020LIB)- Charger(AL1130CV)- Feeler gauge- Blade
    atribut:
    • Soft Steel Plate: 1.3
    • Stainless Steel: 0.6
    • Cutting Performance Aluminum (mm): 2
    • Number of Strokes: 3600(min[[UE-1]])
    • Finish Material: Polyamide Resin
  7. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  8. NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #100 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp209.900

  9. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)
    Mulai

    Rp8.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 980 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  10. Next Brass Wire EDM
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Next Brass Wire EDM
    atribut:
    • Elongation (%): ≤ 0.3
    • Tensile Strength (N/mm²): 950-1100
  11. EDM Tools Brass Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    EDM Tools Brass Wire
    atribut:
    • Tensile Strength (N/mm²): 950-1000
    • Grade: Hard
    • Spool (JIS/DIN): P5R
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    46%
    Mulai

    Rp969.900

    3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)
    Deskripsi:
    High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.
    atribut:
    • Type: Category 5e
    • Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
    • Number of boxes: 100
  16. Joyko Scissor SC Series (Gunting)
    Rating:
    99% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp5.900

  17. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  18. STANLEY Bench Vise Maxsteel (Ragum)
    Mulai

    Rp1.999.900

    STANLEY Bench Vise Maxsteel (Ragum)
    Deskripsi:
    Maxsteel bench vice - 150mm
    atribut:
    • Size (mm): 150
Daftar Harga gsc 160 bosch Terbaru October 2026
BOSCH Shear Upper BladeRp429.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)Rp8.099.900
STANLEY Bench Vise (Ragum)Rp1.499.900
Wayang Plastic Bag PP (Kantong Plastik)Rp16.900
BOSCH Cordless Metal Shear (Mesin Pemotong Plat)Rp19.999.900
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp8.900
NORTON Grinding Wheel Straight T1-A White #100 (Batu Gerinda)Rp209.900
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U (Kawat Las)Rp8.099.900
Next Brass Wire EDMRp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait